HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter 40

Artikel-Nr.: 300642 40
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC; HPC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für ER-Spannzangen 40
    Aufnahme SK 40 A = 70
    Aufnahme-Norm ISO 7388-1
    Form ADB
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
    Zerspanungsstrategie HSC; HPC
    Spannbereich 3 mm - 26 mm
    Auskraglänge A-Maß 70 mm
    Außen-⌀ D 62 mm
    Ersatz-ER-Spannmutter Nr. 309617 40
    Balluffchip-Bohrung ja
    Produktart Spannzangenfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 300642 40
    EAN / GTIN 4045197771537
    Herstellernummer 300642 40

    Beschreibung

    Ausführung:

    Außen- und Innenkegel sind geschliffen, für eine bessere Laufruhe alle Schäfte hartüberdreht. Inklusive RFID/Balluffchip-Bohrung, Hochleistungsspannmutter bis 25000 min-1.

    Vorteil:

    • 3 µm Rundlauf mit einer 2 µm-Spannzange, 6 µm Rundlauf mit einer 5 µm-Spannzange.
    • Extreme Haltekräfte (bis Faktor 2 im Vergleich zu Standard ER-Futter).
    • Schwingungsmindernder Effekt durch 2-teilige Spannmutter (Gr. 11M und 16M 1-teilig).

    Verwendung:

    Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 - Form A und B.

    Lieferumfang:

    Inklusive Präzisions-Spannmutter.

    Sonderzubehör:

    Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, ER-Spannschlüssel Nr. 309757, 309758 (für 11M und 16M); ER-Spannzangen Fahrion Nr. 308901309434. ER-Spannzangen Nr. 308901309432, Hakenschlüssel Nr. 628400, bzw. Drehmomentschlüssel Nr. 309749 oder 628520.

    Hinweis:

    • Spannt nur Nenn-⌀ bis Schaft-⌀ Toleranz h 10.
    • Spannmutter nicht in Kombination mit Dichtscheibe.
    • In Kombination mit Fahrion-Spannzangen einsetzen.
    • Entfernen des blauen Design-Rings bei Fahrion HP-2μm ER-Spannzangen nötig.

    Präzisions-Spannzangenfutter immer in Kombination mit der Präzisionsspannmutter Nr. 309617 verwenden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb