ER-Spannzangenfutter Form ADB 32

Artikel-Nr.: 300530 32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
133 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für ER-Spannzangen 32
Spann-⌀ D1 2-20 mm
Aufnahme SK 40 A = 160
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Spannbereich 2 mm - 20 mm
Auskraglänge A-Maß 160 mm
Außen-⌀ D 50 mm
Ersatz-High-Speed-Mutter GARANT Nr. 309610 32
Ersatz-Mutter HOLEX Nr. 309580 32
Balluffchip-Bohrung ja
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 300530 32
EAN / GTIN 4045197284778
Herstellernummer 300530 32

Beschreibung

Ausführung:

Außen- und Innenkegel geschliffen. Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
GARANT −
  • Wuchtgüte G2,5 / 25000 min−1
  • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
  • Präzisions-Spannmutter GARANT feingewuchtet (G2,5 / 25000 min−1) und beschichtet, dadurch hohe Spannkraft und geringer Verschleiß.
  • Durchgang aufgebohrt.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 − Form A und B.

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr.308820308835, ER-Spannschlüssel Nr. 309680 bzw. 613300, ER-Spannzangen Nr. 308901309449, ER-Spannmutter Nr. 309615 (für Dichtscheiben), Dichtscheiben Nr. 309625309645 (für Nr. 309615).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb