{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER-Spannzangen | 16 | |
Spann-⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Aufnahme | SK 40 A = 160 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Spannbereich | 0,5 mm - 10 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 160 mm | |
Außen-⌀ D | 28 mm | |
Ersatz-High-Speed-Mutter GARANT Nr. 309610 | 16 | |
Ersatz-Mutter HOLEX Nr. 309580 | 16 | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 300530 16 | |
EAN / GTIN | 4045197284754 | |
Herstellernummer | 300530 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
ER-Spannzangenfutter Form ADB, SK 40 A = 160, für ER-Spannzangen-Größe: 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
320 Stück sofort lieferbar
103,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
163 Stück sofort lieferbar
135,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
227 Stück sofort lieferbar
96,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
97 Stück sofort lieferbar
132,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge A-Maß | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Außen-⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Balluffchip-Bohrung | ja | ja | ja | ja |
Form | ADB | ADB | AD | AD |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 |
Ersatz-High-Speed-Mutter GARANT Nr. 309610 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Produktart | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter |