Flächenspannfutter Form AD 18 mm

Artikel-Nr.: 300355 18
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6359
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 18000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 18 mm
Aufnahme SK 50 A = 160
Norm DIN 6359
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 18000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HPC
Auskraglänge A-Maß 160 mm
Außen-⌀ D 50 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 16
Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 300355 18
EAN / GTIN 4062406243326
Herstellernummer 300355 18

Beschreibung

Ausführung:

Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G 6,3 / 18000 min-1.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb