{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 14 mm | |
Aufnahme | SK 50 A = 160 | |
Norm | DIN 6359 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 18000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 160 mm | |
Außen-⌀ D | 44 mm | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 12 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 300355 14 | |
EAN / GTIN | 4062406243302 | |
Herstellernummer | 300355 14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Flächenspannfutter Form AD, SK 50 A = 160, Spann-⌀ D1: 14mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
102,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
120 Stück sofort lieferbar
114,50 €
65,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
152,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
198,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
146,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
78,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 40 A = 160 |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Außen-⌀ D | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Spann-⌀ D1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 18000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 |
Produktart | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter |