{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 16 mm | |
Aufnahme | SK 50 A = 130 | |
Norm | DIN 6359 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 130 mm | |
Außen-⌀ D | 48 mm | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 16 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 300345 16 | |
EAN / GTIN | 4045197284105 | |
Herstellernummer | 300345 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Flächenspannfutter Form ADB 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
149,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
99,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
128,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
162,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
75,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar
99,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | SK 50 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 50 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 50 A = 130 |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Auskraglänge A-Maß | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Außen-⌀ D | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Form | ADB | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |