• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugsortiment in CT-Modulen 190-tlg

Artikel-Nr.: 2956527
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Artikelnummer 2956527
    EAN / GTIN 4010886947029
    Herstellernummer 2956527

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Werkzeuge in metrischen Abmessungen
    Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
    Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar
    Resistent gegen Öle und Fette

    Merkmal:

    • Aufbewahrung: 2/4 Check-Tool-Modul
    • Gesamtbreite [mm]: 316,5 mm
    • Gesamtiefe [mm]: 390 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
    • Material: Schaumstoff
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb