• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul

Artikel-Nr.: 2957221
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Artikelnummer 2957221
    EAN / GTIN 4010886946947
    Herstellernummer 2957221

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Maße: 316,5 x 390 x 35 mm
    Einfache optische Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
    Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt
    Unterlage blau, Oberlage schwarz. Die Farbe Blau signalisiert fehlendes Werkzeug
    Das Werkzeug liegt verrutschsicher in seinem Nest und ist vor Beschädigungen geschützt
    Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges
    Deutlich sichtbare Werkzeugkonturen erleichtern das Zurücklegen in das richtige Nest
    Resistent gegen Öle und Fette
    Leicht zu reinigen mit Wasser, Seife und einer Hand-/Nagelbürste

    Merkmal:

    • Aufbewahrung: 2/4 Check-Tool-Modul
    • Gesamtbreite [mm]: 316,5 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 390 mm
    • Material: Schaumstoff

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb