• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber 1,5mm

Artikel-Nr.: 2004658
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Splintentreiber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2004658
    EAN / GTIN 4017981004169
    Herstellernummer 2004658
    L-Nummer L60160 2333

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 6450
    • GEDORE Vanadium Stahl
    • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
    • Schlagköpfe induktiv angelassen
    • Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
    • Sondermaße auf Anfrage

    Merkmal:

    • Achtkantschaft [mm]: 8 mm
    • Ausführung: In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen
    • Gesamtbreite [mm]: 8 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 8 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 110 mm
    • Material: Vanadium-Stahl
    • Schaft-Ø: 8 mm
    • Treibdornlänge [mm]: 30 mm
    • Treibdorn-Ø [mm]: 1,5 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb