• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel-Sortiment 1/4″+1/2″ in 2/4 Check-Tool-Modul

Artikel-Nr.: 2957191
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2957191
    EAN / GTIN 4010886946923
    Herstellernummer 2957191
    L-Nummer L60160 5771

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Maße: 316,5 x 390 x 35 mm
    • Einfache optische Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
    • Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt
    • Unterlage blau, Oberlage schwarz. Die Farbe Blau signalisiert fehlendes Werkzeug
    • Das Werkzeug liegt verrutschsicher in seinem Nest und ist vor Beschädigungen geschützt
    • Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges
    • Deutlich sichtbare Werkzeugkonturen erleichtern das Zurücklegen in das richtige Nest
    • Resistent gegen Öle und Fette
    • Leicht zu reinigen mit Wasser, Seife und einer Hand-/Nagelbürste

    Merkmal:

    • Aufbewahrung: 2/4 Check-Tool-Modul
    • Gesamtbreite [mm]: 316,5 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 390 mm
    • Material: Schaumstoff

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb