• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug-Mobil WorkMo B3

Artikel-Nr.: 2954443
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2954443
EAN / GTIN 4010886947289
Herstellernummer 2954443

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modularer Werkzeugwagen
  • Bestehend aus: No. 1110 WM 34, 1110 WM 321, 1110 WMR 23 und 1110 WMHP 3
  • Als komplette Einheit fahrbar oder jedes Modul einzeln tragbar
  • Ideal für den Transport von der Werkstatt zu wechselnden Arbeitsstätten
  • 6 Schubladen mit Vollauszug geeignet für GEDORE 1500 ES/1500 CT Module
  • Für 4x 1/3 Module oder 2x 2/3 Module
  • Ein Fach mit Arretierung für GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L sowie für GEDORE S-BOXX® No. 1110 WMSB 3 (beide nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Leichter und stabiler Alu-Kunststoffmix
  • Fahrbar durch Roller-Kufen mit 4 hochwertigen Rädern, davon 2 mit Totalfeststeller
  • Holz-Arbeitsplatte für Montagearbeiten vor Ort
  • Kompatibel mit Sortimo® Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherung
  • Crash getestet
  • Maße: B 789 x T 396 x H 1172 mm
  • Gewichtsvorteil (bis zu 50 % leichter als vergleichbare Lösungen!)

Merkmal:

  • Abmessung (L x B x H): 845 mm x 550 mm x 1.140 mm
  • Anzahl der Räder: 4
  • Anzahl Längsteiler: optional erhältlich
  • Anzahl Querteiler: optional erhältlich
  • Anzahl Schubladen: 6
  • Arbeitshöhe: 1.172
  • Arbeitsplatte-Abmessung: B 834 x L 426 x H 20 mm
  • Arbeitsplattenstärke: 20 mm
  • Dynamische Tragkraft [kg]: 150 kg
  • Gesamtbreite [mm]: 550 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 845 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 1.140 mm
  • Lenkrollen-Durchmesser mit Feststeller (2x): 100
  • Material: Aluminium-Kunststoffmix
  • 1000 V isoliert: nein
  • abschließbar: nein
  • Einzelauszugssperre: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb