• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Holz-Arbeitsplatte für WorkMo B3

Artikel-Nr.: 2954370
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Werkbankplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2954370
EAN / GTIN 4010886947227
Herstellernummer 2954370

Beschreibung

Beschreibung:

  • Multiplex Buchen-Schichtholzplatte 20 mm stark
  • Zum Einklicken in WorkMo Boxen B3 um eine plane Arbeitsfläche zu erhalten
  • Maße: B 834 x T 426 x H 41 mm

Merkmal:

  • Arbeitsplattenstärke: 20 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 425 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 45 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 835 mm
  • Material: Holz
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb