• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WorkMo B3, 2 Schubladen H6, Fach für L-BOXX/S-BOXX

Artikel-Nr.: 2954354
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2954354
EAN / GTIN 4010886947203
Herstellernummer 2954354
L-Nummer L60160 6315

Beschreibung

Beschreibung:

  • 2 Schubladen mit Vollauszug geeignet für GEDORE 1500 ES/1500 CT Module
  • Ein Fach mit Arretierung für GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L sowie für GEDORE S-BOXX® No. 1110 WMSB 3 (beide nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Leichter und stabiler Alu-Kunststoffmix
  • Kompatibel mit Sortimo® Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherung
  • Crash getestet
  • Tragfähigkeit pro Schublade 60 kg
  • Maße: B 789 x T 396 x H 506 mm
  • Schubladeninnenmaß: B 660 x T 314 x H 89 mm

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 385 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 505 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 790 mm
  • Schubladen-Maße (Innen): B 660 x T 314 x H 89
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb