• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennblech-Set für WorkMo Schubladen B2+B3

Artikel-Nr.: 2954419
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schublade

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2954419
    EAN / GTIN 4010886947258
    Herstellernummer 2954419
    L-Nummer L60160 5337

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zur Einteilung der Boxen-Schubladen
    • 1 Querteiler, 2 Längsteiler und 7 Befestigungshalter

    Merkmal:

    • Gesamtbreite [mm]: 311 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 62 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb