{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX55 | |
Profil | Torx® | |
L | 7 mm | |
L1 | 25 mm | |
Toleranz | - 0,015 bis + 0,015 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Torx® Taumeln Außendurchmesser | 11,4 mm | |
Vorbohr-⌀ | 8,25 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Beschichtung | TiN | |
Produktart | Nuten- und Profilstoßwerkzeug |
Artikelnummer | 293063 TX55 | |
EAN / GTIN | 4045197947543 |