{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-profiel | TX27 | |
Profiel | Torx® | |
L | 4 mm | |
L1 | 25 mm | |
Tolerantie | -0,005 tot +0,01 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Torx® Tuimelen Buitendiameter | 5,1 mm | |
Voorboor-⌀ | 3,75 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Coating | TiN | |
Producttype | Groef- en profielsteekgereedschap |
Artikelnummer | 293063 TX27 | |
EAN / GTIN | 4045197947499 | |
Herstellernummer | 293063 TX27 |