Profilräumeinsatz innen Torx® ⌀ d = 12 mm TX5 mm

Artikel-Nr.: 293063 TX5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Torx®-Profil TX5
    Profil Torx®
    L 1,5 mm
    L1 25 mm
    Toleranz 0,0 bis +0,01 mm
    ⌀ d 12 mm
    Torx® Taumeln Außendurchmesser 1,48 mm
    Vorbohr-⌀ 1,1 mm
    Schneidstoff HSS
    Beschichtung TiN
    Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 293063 TX5
    EAN / GTIN 4045197947413
    Herstellernummer 293063 TX5

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit TiN-Beschichtung.

    Verwendung:

    Zur Herstellung von Profilen in einem Arbeitsgang.

    Passend für:

    Profilräumhalter Nr. 293020293079.

    Hinweis:

    • Sondergrößen und Sonderprofile auf Anfrage.
    • Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie in unserer Applikation ToolScout.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb