Keilnuten-Stoßräumnadel HSS Passung JS9 3A

Artikel-Nr.: 290420 3A
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schneidstoff: HSS

Produktdetails

Technische Daten

Nadellänge 197 mm
Schneidstoff HSS
Keilnutenbreite 3 mm
Keilnutentiefe 1,4 mm
für Bohrungs-⌀ nach DIN 6885 8 mm - 10 mm
Räumlänge in Stahl 6 mm - 25 mm
erforderlicher Räumdruck bei St50 und maximaler Räumlänge 400 kg
Rückenbreite 3,25 mm
Produktart Räumwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 290420 3A
EAN / GTIN 662600555108
Herstellernummer 55510

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Graphit, GFK, CFK
N
Öl
 

Beschreibung

Ausführung:

Gr. 4B1 bis 8C1 zusätzlich mit Kantenbruch 45°.
Zum Entgraten scharfer Nutenkanten.

Verwendung:

Zum rationellen Herstellen von Keilnuten nach DIN 6885 in einem Durchgang.

Hinweis:

  • Für Gr. 2A verwenden Sie Nr. 290405 2A.
  • Passungen P9 und H9 auf Anfrage lieferbar.
  • Nach 1/3 und 2/3 des Durchgangs den Druckstößel kurz anheben − Räumnadel richtet sich selbst aus.