Keilnuten-Stoßräumnadel HSS Passung JS9, Typ: 4B1

Artikel-Nr.: 290420 4B1
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nadellänge 273 mm
Schneidstoff HSS
Keilnutenbreite 4 mm
Keilnutentiefe 1,8 mm
für Bohrungs-⌀ nach DIN 6885 11 mm - 12 mm
Räumlänge in Stahl 8 mm - 40 mm
erforderlicher Räumdruck bei St50 und maximaler Räumlänge 450 kg
Rückenbreite 6,46 mm
Produktart Räumwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 290420 4B1
EAN / GTIN 662600555115
Herstellernummer 55511

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Graphit, GFK, CFK
N
Öl
 

Beschreibung

Ausführung:

Gr. 4B1 bis 8C1 zusätzlich mit Kantenbruch 45°.
Zum Entgraten scharfer Nutenkanten.

Verwendung:

Zum rationellen Herstellen von Keilnuten nach DIN 6885 in einem Durchgang.

Hinweis:

  • Für Gr. 2A verwenden Sie Nr. 290405 2A.
  • Passungen P9 und H9 auf Anfrage lieferbar.
  • Nach 1/3 und 2/3 des Durchgangs den Druckstößel kurz anheben − Räumnadel richtet sich selbst aus.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb