Keilnuten-Stoßräumnadel HSS Passung JS9, Typ: 5B1

Artikel-Nr.: 290420 5B1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nadellänge 273 mm
Schneidstoff HSS
Keilnutenbreite 5 mm
Keilnutentiefe 2,3 mm
für Bohrungs-⌀ nach DIN 6885 12 mm - 17 mm
Räumlänge in Stahl 8 mm - 40 mm
erforderlicher Räumdruck bei St50 und maximaler Räumlänge 600 kg
Rückenbreite 6,46 mm
Produktart Räumwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 290420 5B1
EAN / GTIN 662600555122
Herstellernummer 55512

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Graphit, GFK, CFK
N
Öl
 

Beschreibung

Ausführung:

Gr. 4B1 bis 8C1 zusätzlich mit Kantenbruch 45°.
Zum Entgraten scharfer Nutenkanten.

Verwendung:

Zum rationellen Herstellen von Keilnuten nach DIN 6885 in einem Durchgang.

Hinweis:

  • Für Gr. 2A verwenden Sie Nr. 290405 2A.
  • Passungen P9 und H9 auf Anfrage lieferbar.
  • Nach 1/3 und 2/3 des Durchgangs den Druckstößel kurz anheben − Räumnadel richtet sich selbst aus.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb