{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nadellänge | 299 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Keilnutenbreite | 8 mm | |
Keilnutentiefe | 3,3 mm | |
für Bohrungs-⌀ nach DIN 6885 | 22 mm - 30 mm | |
Räumlänge in Stahl | 10 mm - 64 mm | |
erforderlicher Räumdruck bei St50 und maximaler Räumlänge | 1.700 kg | |
Rückenbreite | 9,63 mm | |
Anzahl Durchgänge | 3 | |
Produktart | Räumwerkzeug |
Artikelnummer | 290406 8C1 | |
EAN / GTIN | 662600888060 | |
Herstellernummer | 44407P9 |