Keilnuten-Stoßräumnadel HSS Passung P9 22F1

Artikel-Nr.: 290406 22F1
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nadellänge 505 mm
Schneidstoff HSS
Keilnutenbreite 22 mm
Keilnutentiefe 5,4 mm
für Bohrungs-⌀ nach DIN 6885 75 mm - 85 mm
Räumlänge in Stahl 25 mm - 150 mm
erforderlicher Räumdruck bei St50 und maximaler Räumlänge 4.300 kg
Rückenbreite 25,72 mm
Anzahl Durchgänge 5
Produktart Räumwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 290406 22F1
EAN / GTIN 662600888138
Herstellernummer 44414P9

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Graphit, GFK, CFK
N
Öl
 

Beschreibung

Verwendung:

Zum Herstellen von Keilnuten nach DIN 6885.

Lieferumfang:

Räumnadel inklusive der erforderlichen Beilagen.

Hinweis:

  • Bei höherfesten Werkstoffen Anzahl der Durchgänge erhöhen oder Sonderräumnadeln (auf Anfrage) einsetzen.
  • Nach dem 1. und 2. von drei Durchgängen den Druckstößel kurz anheben − Räumnadel richtet sich selbst aus.
  • Beschichtete Räumnadeln und Zollmaß-Räumnadeln auf Anfrage lieferbar.
  • RÄUMPRESSEN finden Sie in Band 2 (Hand- und Messwerkzeuge).
  • Gr. 28, 32 und 36 auf Anfrage kurzfristig lieferbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb