{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nadellänge | 299 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Keilnutenbreite | 6 mm | |
Keilnutentiefe | 2,8 mm | |
für Bohrungs-⌀ nach DIN 6885 | 18 mm - 22 mm | |
Räumlänge in Stahl | 10 mm - 64 mm | |
erforderlicher Räumdruck bei St50 und maximaler Räumlänge | 1.000 kg | |
Rückenbreite | 9,63 mm | |
Anzahl Durchgänge | 2 | |
Produktart | Räumwerkzeug |
Artikelnummer | 290406 6C1 | |
EAN / GTIN | 662600888053 | |
Herstellernummer | 44406P9 |