• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CGHL 53-14D Schneidenträger mit Schraubenklemmung für breite Einstiche

Artikel-Nr.: 2899326
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2899326
    EAN / GTIN 7291075039795
    Herstellernummer 2899326
    L-Nummer L23920 1398

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 93 mm, Schneidbreite max. (CWX) 17.4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 12.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 260 mm

    Merkmal:

    • Körperbreite (WB) 11.1 mm
    • Body Width_2 (WB_2) 11.1 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 93 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Schneidbreite max. (CWX) 17.4 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 12.5 mm
    • Number of Pocket (NOP) 2
    • Gesamtlänge (OAL) 260 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb