• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TIGER 16.63-1.52 IC808 Gesinterte, einseitige Schneideinsätze zum tiefen Außen-Einstechen

Artikel-Nr.: 6405179
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6405179
EAN / GTIN 7291075084078
Herstellernummer 6405179
L-Nummer L24100 145

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 1.52 mm, Schneidbreite (CW) 16.63 mm, Gesamtlänge (OAL) 24 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1.52 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Schneidbreite (CW) 16.63 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.5 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.25 mm/rev
  • Gesamtlänge (OAL) 24 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb