• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TIGER 1740-200 IC808 Gesinterte, einseitige Schneideinsätze zum tiefen Außen-Einstechen

Artikel-Nr.: 6405182
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6405182
EAN / GTIN 7291075084085
Herstellernummer 6405182
L-Nummer L24100 151

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 2 mm, Schneidbreite (CW) 17.4 mm, Gesamtlänge (OAL) 24 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.1 mm
  • Schneidbreite (CW) 17.4 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.52 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.26 mm/rev
  • Gesamtlänge (OAL) 24 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter