• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CGHR 53-14D Schneidenträger mit Schraubenklemmung für breite Einstiche

Artikel-Nr.: 2898886
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2898886
EAN / GTIN 7291075039788
Herstellernummer 2898886
L-Nummer L23920 1720

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 93 mm, Schneidbreite max. (CWX) 17.4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 12.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 260 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 11.1 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 11.1 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 93 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite max. (CWX) 17.4 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 12.5 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Gesamtlänge (OAL) 260 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb