• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FGHL 2525C-8A Aussenhalter zum Drehen, Einstechen

Artikel-Nr.: 2896051
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie FIX-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2896051
EAN / GTIN 7291075160062
Herstellernummer 2896051
L-Nummer L23920 1360

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm, Schneidbreite (CW) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 170 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite (CW) 8 mm
  • Funktionsbreite (WF) 22 mm
  • Kopflänge (LH) 50 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 170 mm
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "FIX-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb