• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FGMA 840 IC07 WSP für allgemeinen Einsatz.

Artikel-Nr.: 6403738
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6403738
EAN / GTIN 7291075194517
Herstellernummer 6403738
L-Nummer L24100 83

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 8 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.3 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN) 10 Degrees
  • Eckenradius (RE) 4 mm
  • Schneidbreite (CW) 8 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 29.8 mm
  • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 15 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.3 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb