• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FSHIUR 40C-15A-8 10° / 15° abgewinkelte Bohrstangen für Plandreh- und Innenformdrehbearbeitungen von Aluminium

Artikel-Nr.: 2801746
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie FIX-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2801746
EAN / GTIN 7291075302615
Herstellernummer 2801746
L-Nummer L23920 1464

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Gesamtlänge (OAL) 320 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm
  • Funktionsbreite (WF) 21 mm
  • Kopflänge (LH) 68 mm
  • Dmin Abstechen 160 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 320 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "FIX-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb