• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FSPA 6.00-3.00YZ IC20 Vollradius-Schneideinsätze für die Bearbeitung von Aluminium mit mittleren bis hohen Vorschubwerten

Artikel-Nr.: 6410003
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6410003
    EAN / GTIN 7291075302592
    Herstellernummer 6410003
    L-Nummer L23940 1894

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 6 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7.5 mm

    Merkmal:

    • Hauptfreiwinkel (AN) 9 Degrees
    • Eckenradius (RE) 3 mm
    • Schneidbreite (CW) 6 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 25 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 7.5 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb