• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHDL 38.1-14T38 Halter für breite Schneideinsätze zum Einstechen (12-17.4mm).

Artikel-Nr.: 2861045
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2861045
    EAN / GTIN 7291075090727
    Herstellernummer 2861045
    L-Nummer L23920 944

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter ,Schneidbreite max. (CWX) 0.685″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.512″ ,Gesamtlänge (OAL) 7″

    Merkmal:

    • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.77″
    • Schneidbreite max. (CWX): 0.685″
    • Schneidbreite min. (CWN): 0.512″
    • Funktionsbreite (WF): 1.02″
    • Kopflänge (LH): 2.32″
    • Gesamtlänge (OAL): 7″
    • Schafthöhe (H): 1-1/2″
    • Schaftbreite (B): 1-1/2″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb