• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel-Satz 1/4″ in i-BOXX 72

Artikel-Nr.: 2836165
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2836165
EAN / GTIN 4010886939628
Herstellernummer 2836165
L-Nummer L60160 3775

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universell mit Steckschlüsseleinsätzen und Bits
  • In GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
  • Maße: B 367 x T 316 x H 72 mm

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/4″
  • Gesamtbreite [mm]: 367 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 72 mm
  • Gesamtiefe [mm]: 316 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 316 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb