• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung 1/4″ 55 mm

Artikel-Nr.: 6170320
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Verlängerung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6170320
    EAN / GTIN 4010886617038
    Herstellernummer 6170320
    L-Nummer L60160 498

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316
    • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
    • Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

    Merkmal:

    • Antriebsvierkant [metrisch]: 6,3 mm
    • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/4″
    • Gesamtlänge [mm]: 55 mm
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
    • Oberfläche: geschliffen, verchromt
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb