• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Umschaltknarre 1/4″, 2K-Griff, 127 mm

Artikel-Nr.: 1703749
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1703749
EAN / GTIN 4010886855638
Herstellernummer 1703749
L-Nummer L60160 1526

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universeller Einsatz in Industrie und Automotive, auch in beengten Bauräumen
  • Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
  • Kleiner, tropfenförmiger Kopf für engste Schraubstellen
  • Feinverzahnt (40 Zähne), mit Umschalthebel und Druckknopfauslösung
  • Rückschwenkwinkel 9°
  • Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch
  • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung
  • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/4″
  • Anzahl Zähne: 40
  • Arretierungs-Art: Kugelarretierung
  • Gesamtbreite [mm]: 24 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 21 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 130 mm
  • Griffmaterial: 2-Komponenten
  • Knarrenkopfhöhe: 20 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Rückschwenkwinkel: 9 °
  • Umschalt-Art: Umschalthebel
  • 1000 V isoliert: nein
  • Druckknopfauslösung: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb