• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHDN 4040-14T45 Halter für breite Schneideinsätze zum Einstechen (12-17.4mm).

Artikel-Nr.: 2800906
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2800906
    EAN / GTIN 7291075083569
    Herstellernummer 2800906
    L-Nummer L23920 839

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 17.4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 14.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 170 mm

    Merkmal:

    • Schneidtiefe, max. (CDX) 45 mm
    • Schneidbreite max. (CWX) 17.4 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 14.5 mm
    • Funktionsbreite (WF) 20 mm
    • Kopflänge (LH) 55.5 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 170 mm
    • Schafthöhe (H) 40 mm
    • Schaftbreite (B) 40 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb