Stechdrehhalter 25 mm

Artikel-Nr.: 278017 25
Rabatt
99,00 €
Preis gültig bis zum 28.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftgröße 25 mm
    Stechbreite w 3 mm; 4 mm
    Einsatzart rechts
    Innenkühlung nein
    Einstechtiefe tmax 12 mm
    Funktionsbreite L4 25 mm
    Kopflänge L1 30 mm
    Gesamtlänge L 120 mm
    Schraube 279816 4 (SW5; 5 Nm)
    axiales Stechen möglich nein
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 278017 25
    EAN / GTIN 4062406381752
    Herstellernummer 278017 25

    Beschreibung

    Ausführung:

    Alle Größen mit nur einem Plattensitz für zwei Stechbreiten (3 mm und 4 mm). Für Stechplatten Nr. 278029278036.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Stechdrehhalter  25 mm

    Stechdrehhalter 25 mm

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    46 Stück sofort lieferbar
    99,00 €
    86,20 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    18 Stück sofort lieferbar
    93,00 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    21 Stück sofort lieferbar
    109,00 €
    95,00 €
    axiales Stechen möglich nein nein nein
    Innenkühlung nein nein nein
    Kopflänge L1 30 21,4 39
    Schaftgröße 25 25 25
    Einsatzart rechts rechts rechts
    Funktionsbreite L4 25 30,2 25
    Produktart Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb