{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schafthöhe h | 20 mm | |
h4 | 20 mm | |
h2 | 8 mm | |
h3 | 39 mm | |
Absatzlänge b | 20 mm | |
Schaftbreite b3 | 33 mm | |
Gesamtlänge Lges | 78 mm | |
für Schwerthöhe h5 | 26 mm | |
Klemmschraube | 279816 1 | |
Produktart | Grundhalter |
Artikelnummer | 278008 20 | |
EAN / GTIN | 4062406380793 | |
Herstellernummer | 278008 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Grundhalter 20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
117,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
358,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Schwerthöhe h5 | 26 mm | 26 mm |
Schaftbreite b3 | 33 mm | |
Gesamtlänge Lges | 78 mm | 78 mm |
h3 | 39 mm | |
Klemmschraube | 279816 1 | 279815 14 |
Schafthöhe h | 20 mm | 20 mm |
Produktart | Grundhalter | Grundhalter |