Eco-Grundhalter 20 mm

Artikel-Nr.: 273893 20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schafthöhe h (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schafthöhe h 20 mm
    Innenkühlung ja
    Gesamtlänge Lges 78 mm
    für Schwerthöhe h5 26 mm
    Spannpratze 279840 2
    Klemmschraube 279815 14
    Produktart Grundhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273893 20
    EAN / GTIN 4062406352042
    Herstellernummer 273893 20

    Beschreibung

    Hinweis:

    Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 319006319136 möglich.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb