{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schafthöhe h | 16 mm | |
h4 | 16 mm | |
h2 | 12 mm | |
h3 | 39 mm | |
Absatzlänge b | 16 mm | |
Schaftbreite b3 | 29 mm | |
Gesamtlänge Lges | 78 mm | |
für Schwerthöhe h5 | 26 mm | |
Klemmschraube | 279816 1 | |
Produktart | Grundhalter |
Artikelnummer | 278008 16 | |
EAN / GTIN | 4062406380786 | |
Herstellernummer | 278008 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Grundhalter 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
111,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
198,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
395,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Schwerthöhe h5 | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Schaftbreite b3 | 29 mm | ||
Gesamtlänge Lges | 78 mm | 87 mm | 82 mm |
Klemmschraube | 279816 1 | 279815 17 | 279815 22 |
Schafthöhe h | 16 mm | ||
Produktart | Grundhalter | Grundhalter | Grundhalter |
Klemmleiste | 279928 1 | 279928 5 |