Eco-Grundhalter mit abnehmbarer Klemmleiste 16 mm

Artikel-Nr.: 274095 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schafthöhe h (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Innenkühlung ja
    Gesamtlänge Lges 82 mm
    für Schwerthöhe h5 26 mm
    Klemmleiste 279928 5
    Klemmschraube 279815 22
    Produktart Grundhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 274095 16
    EAN / GTIN 4062406805883
    Herstellernummer 274095 16

    Beschreibung

    Verwendung:

    Zum Einsetzen von GARANT Eco Stechschwertern. Auch für Werkzeugaufnahmen mit verdeckt liegenden Spannelementen.

    Ersatzteil:

    Gewindestift Nr. 279832 2.

    Hinweis:

    Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahme Nr. 319006319136 möglich. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung mit Anschluss-Set Nr. 279833 1.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb