{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Vario plus Eco | |
minimaler 1. Einstich-⌀ D1 | 53 mm | |
maximaler 1. Einstich-⌀ D2 | 76 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | ja | |
Stechbreite w | 3 mm | |
maximale Schnitttiefe tmax | 18 mm | |
passende Wendeschneidplatte | Nr. 273656 – 273749 | |
Produktart | Schneidenträger |
Artikelnummer | 274517 53/76 | |
EAN / GTIN | 4067263935261 | |
Herstellernummer | 274517 53/76 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |