Vario plus Eco Y-Schneidenträger, links, Stechbreite w: 3mm

Artikel-Nr.: 274541 3
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Vario plus Eco
Stechbreite w 3 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
maximale Schnitttiefe tmax 45 mm
Gesamtlänge L 90,8 mm
X 47 mm
X1 9 mm
Y1 2 mm
Y 28 mm
passende Wendeschneidplatte 273656 – 273749
Spannschraube 279815 9
axiales Stechen möglich nein
Produktart Schneidenträger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 274541 3
EAN / GTIN 4067263112457
Herstellernummer 274541 3
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zum Abstechen von Wellen mit maximalem Durchmesser von 90 mm.

Passend für:

Vario plus Eco Halter Nr. 274531; 274501; 274502.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Vario plus Eco" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb