{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Vario plus Eco | |
Stechbreite w | 3 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe tmax | 45 mm | |
Gesamtlänge L | 90,8 mm | |
X | 47 mm | |
X1 | 9 mm | |
Y1 | 2 mm | |
Y | 28 mm | |
passende Wendeschneidplatte | 273656 – 273749 | |
Spannschraube | 279815 9 | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Produktart | Schneidenträger |
Artikelnummer | 274540 3 | |
EAN / GTIN | 4067263112440 | |
Herstellernummer | 274540 3 |