{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sarja | TANG-GRIP | |
Pistoleveys w | 3 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pistosyvyys tmax | 27 mm | |
Kokonaispituus L | 90 mm | |
WB_2 | 16,7 mm | |
WF | 9,5 mm | |
Toimintakorkeus h1 | 24,8 mm | |
Varren korkeus h5 | 32 mm | |
Ulottuma | 27 mm | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | ja | |
Valmistajamerkintä | TNFFA 80R-3IQ | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Artikelnummer | 274202 80-100 | |
EAN / GTIN | 7291075310955 | |
Herstellernummer | 2302563 |