TANGGRIP TNFFA-IQ Axialstechhalter verstärkt 65-80 mm

Artikel-Nr.: 274202 65-80
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀-Bereich/ Einstich DAXN-DAXX (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie TANG-GRIP
    Stechbreite w 3 mm
    Einsatzart rechts
    Innenkühlung nein
    Einstechtiefe tmax 27 mm
    Gesamtlänge L 90 mm
    WB_2 18,5 mm
    WF 9,5 mm
    Funktionshöhe h1 24,8 mm
    Schafthöhe h5 32 mm
    Auskraglänge 27 mm
    axiales Stechen möglich ja
    Herstellerbezeichnung TNFFA 65R-3IQ
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 274202 65-80
    EAN / GTIN 7291075310818
    Herstellernummer 2302334

    Beschreibung

    Verwendung:

    Zum Axialstechen.

    Passend für:

    Schneideinsätze Nr. 274422 – 274226.

    Achtung:

    Der Montageschlüssel Nr. 279952 ist separat zu bestellen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TANG-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb