TANGGRIP TNFFA-IQ Axialstechhalter verstärkt 100-180 mm

Artikel-Nr.: 274202 100-180
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀-Bereich/ Einstich DAXN-DAXX (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANG-GRIP
Stechbreite w 5 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung nein
Einstechtiefe tmax 35 mm
Gesamtlänge L 90 mm
WB_2 18 mm
WF 9,7 mm
Funktionshöhe h1 24,8 mm
Schafthöhe h5 32 mm
Auskraglänge 35 mm
axiales Stechen möglich ja
Herstellerbezeichnung TNFFA 100R-5IQ
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 274202 100-180
EAN / GTIN 7291075311099
Herstellernummer 2302602

Beschreibung

Verwendung:

Zum Axialstechen.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 274422 – 274226.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279952 ist separat zu bestellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TANG-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb