{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Stechbreite w | 2,2; 3 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | ja | |
Systemschlüssel | ja | |
tmax Innenbearbeitung | 3 mm | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 16 mm | |
Auskraglänge L1 zurückgesetzte Halter | 30 mm | |
Gesamtlänge L | 88 mm | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 274171 20/3 | |
EAN / GTIN | 4062406577681 | |
Herstellernummer | 274171 20/3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bohrstange zum Stechdrehen, links, Typ: 20/3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
194,00 €
170,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
204,00 €
152,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
204,00 €
155,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
111,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
111,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
194,00 €
165,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
axiales Stechen möglich | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
Gesamtlänge L | 88 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 88 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
Stechbreite w | 2,2; 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm | 2,2; 3 mm |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 16 mm | 25 mm | 25 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | 16 mm |
Produktart | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange |