{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Stechbreite w | 3; 4 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | nein | |
tmax Innenbearbeitung | 5 mm | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 16,5 mm | |
Mittenversatz L3 | 8 mm | |
Auskraglänge L1 zurückgesetzte Halter | 30 mm | |
Gesamtlänge L | 200 mm | |
Schraube | 279816 5 (TX20; 5 Nm) | |
axiales Stechen möglich | ja | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 278024 20 | |
EAN / GTIN | 4062406381660 | |
Herstellernummer | 278024 20 |