{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Stechbreite w | 3 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | ja | |
tmax Innenbearbeitung | 6 mm | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 25 mm | |
Mittenversatz L3 | 14,5 mm | |
Auskraglänge L1 zurückgesetzte Halter | 30 mm | |
Gesamtlänge L | 200 mm | |
Schraube | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) | |
axiales Stechen möglich | ja | |
Anwendungsbereich | Radiales Innen-Einstechen | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 273790 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197485274 | |
Herstellernummer | 273790 20/3 |